Motion
7317BEAMRSUGAP6

NSK CORP, BEARING DIV
7317BEAMRSUGAP6

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #07474130
No. Fabricante 7317BEAMRSUGAP6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7317BEAMRSUGAP6

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #07474130
No. Fabricante 7317BEAMRSUGAP6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    180 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7317BEAMRSUGAP6 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176928222
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176928222

Descripción general

Descripción del fabricante
7317BEAMRSUGAP6 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno