Motion
7324BEAMRSUCNBP6

NSK CORP, BEARING DIV
7324BEAMRSUCNBP6

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #07474133
No. Fabricante 7324BEAMRSUCNBP6
Precio3,597.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7324BEAMRSUCNBP6

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #07474133
No. Fabricante 7324BEAMRSUCNBP6
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
Precio3,597.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • Altura total
    55 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7324BEAMRSUCNB BOLA DE CONTACTO ANGULARBRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176970184
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176970184

Descripción general

Descripción del fabricante
7324BEAMRSUCNBP6 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno