Motion
69548311
Rango 0 a 150mm , Resolución 0.01mm , Calibrador Electrónico;Acero Inoxidable con 40mm Mandíbulas de Acero Inoxidable, Precisión 0.001", Salida Micro USB, Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #07474185
No. Fabricante 69548311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 150mm , Resolución 0.01mm , Calibrador Electrónico;Acero Inoxidable con 40mm Mandíbulas de Acero Inoxidable, Precisión 0.001", Salida Micro USB, Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #07474185
No. Fabricante 69548311
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.5700 pulg.
  • Medición máx. del diámetro interior
    6 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Exactitud más menos
    0.0010 pulg.
  • Aplicación
    Longitud, profundidad
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    Micro USB
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Clasificación IP
    Ninguna
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Mordaza de desplazamiento
    No
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE ELECTRÓNICO DE 17-600-8 6"
  • Esta pinza no tiene clasificación IP ni ofrece ninguna protección especial contra el polvo o el agua.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno