Motion
6017NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #07474220
No. Fabricante 6017NR
Precio618.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #07474220
No. Fabricante 6017NR
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
Precio618.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Altura total
    22 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6017NR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 85 mm, orificio recto, diseño abierto, 130 mm de diámetro exterior y 22 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6017NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034435
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034435

Descripción general

Descripción del fabricante
6017NR BRG