Motion
CM2L32-300AZ-XC22

SMC
CM2L32-300AZ-XC22

C(D)M2-Z, Doble efecto, Varilla simple, Cilindro de aire, Opciones ambientales
Artículo MI #07476000
No. Fabricante CM2L32-300AZ-XC22
Precio110.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CM2L32-300AZ-XC22

C(D)M2-Z, Doble efecto, Varilla simple, Cilindro de aire, Opciones ambientales
Artículo MI #07476000
No. Fabricante CM2L32-300AZ-XC22
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
Precio110.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estilo de pie axial
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2L32-300AZ-XC22
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Sellos FKM (XC22)
  • El limpiador de varillas (XC4) evita que la contaminación entre en el cilindro
  • El raspador de bobina de varilla (XC35) puede utilizarse para eliminar la escoria de soldadura, el hielo y otros contaminantes de la varilla del pistón
  • El vástago del pistón de acero inoxidable (XC6) reemplaza al vástago del pistón de acero al carbono estándar
  • Grasa apta para alimentos (XC85) sustituye a la grasa interna estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo