Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- AjusteOTG
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Color del marcoAzul marino - Gris oscuro
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos y al empañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Número de Upc del fabricante603390132032
- Línea de productosOTG sigiloso
- UPC_NO603390132032
Descripción general
Descripción del fabricante
S3970HS SIGILOSO OTG NVY CL HSAF NEOP
- Disponible con tecnología de doble revestimiento Dura-streme que combina nuestros dos mejores revestimientos de lente —Antivaho Uvextreme en el interior y Antiarañazos Ultra-dura en el exterior— para una vida útil de la lente 3x veces mayor*.
- Disponible en tintes transparentes, ámbar, gris estándar, tono 3.0 y 5.0 para soldadura.
- Cuerpo de elastómero de alta calidad que se adapta y moldea para un ajuste seguro, personalizado y sin huecos.
- El estilo envolvente de perfil bajo proporciona una cobertura completa diseñada para llevarla todo el día.
- Se ajusta cómodamente sobre la mayoría de las gafas graduadas.
- El clip pivotante de la diadema y la diadema ancha ajustable y deslizante proporcionan una gama de opciones de ajuste para comodidad durante todo el día y se ajustan cómodamente a los cascos.
- Las lentes de repuesto se ajustan fácilmente a la parte delantera del cuerpo Uvex Stealth OTG.
- El económico sistema de sustitución permite múltiples tintes de lentes y prolonga la vida útil de las gafas.
- El revestimiento Dura-Streme proporciona lentes de mayor duración.
- Varios modelos de una familia ofrecen estandarización a la vez que ofrecen opciones a los trabajadores.