Motion
5104VT
Bolsos y accesorios para hombre de línea - Material de lona
Artículo MI #07476904
No. Fabricante 5104VT
Precio175.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsos y accesorios para hombre de línea - Material de lona
Artículo MI #07476904
No. Fabricante 5104VT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$175.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17 pulg.
  • Longitud
    11.7 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Parte superior del cubo de herramientas con cierres de la marca Velcro® y múltiples lazos de fijación para un fácil acceso y almacenamiento de herramientas • Cuerpo de lona duradera con parte inferior reforzada con piel • Llanta de polietileno de alta densidad • Diámetro de 30.5 cm (12-Inch) y altura de 43.2 cm (17-Inch) • Velcro® es una marca registrada de Velcro Industries B.V
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Lona

Descripción general

Descripción del fabricante
LONA 5104VT BUCKET CON PARTE SUPERIOR DEVELCRO
  • Parte superior del cubo de herramientas con cierres de la marca Velcro® y múltiples lazos de fijación para un fácil acceso y almacenamiento de herramientas
  • Cuerpo de lona duradera con parte inferior reforzada con piel
  • Llanta de polietileno de alta densidad
  • 12-Inch (30.5 cm )Diameter and 17-Inch (43.2 cm) Height
  • Velcro® es una marca comercial registrada de Velcro Industries B.V.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo