Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor3.78 l / 1 gal
- Peso8.6 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesRoscado a máquina, roscado, roscado a mano
- ColorAmarillo claro
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorJarra
- ECCNOído 99
- Características y beneficiosAditivos especiales antidesgaste para el corte de roscas; no tóxicos, biodegradables; produce roscas limpias y precisas; el lubricante TAPCUT , está especialmente formulado para el corte de roscas con machos de roscar y troquelados.
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaSin petróleo
- Código de armonización3403191990
- Número de Upc del fabricante662980016039
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Aplicación del materialAleaciones, Aluminio, Latón, Cobre, Acero Inoxidable, Acero
- Cantidad del paquete1.000
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Nombre/número comercialTAPCUTO
- TipoLubricante de corte de roscas
Descripción general
- Aditivos especiales antidesgaste para el corte de roscas; no tóxicos, biodegradables; produce roscas limpias y precisas; el lubricante TAPCUT , está especialmente formulado para el corte de roscas con machos de roscar y troquelados.