Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.83 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009210200
- Número de Upc del fabricante622424921022
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6519 lbf
- Capacidad de carga estática radial10454 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921022