Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4.26 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009211800
- Número de Upc del fabricante622424921183
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial24910 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921183