Motion
CFE-1/2-SB
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07477630
No. Fabricante CFE-1/2-SB
Precio50.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07477630
No. Fabricante CFE-1/2-SB
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
Precio50.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009213700
  • Número de Upc del fabricante
    622424921374
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    917 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1014 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    622424921374

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE 1/2 SB (HEX/EXCÉNTRICO/SELLADO)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno