Motion
CYR-1-S
Rodillo de horquilla plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07477635
No. Fabricante CYR-1-S
Precio33.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07477635
No. Fabricante CYR-1-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de catálogo del fabricante
    0009220000
  • Número de Upc del fabricante
    622424922005
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2225 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6120 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424922005

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR 1 S (YOKE/SEALED)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno