Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.41 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009220300
- Número de Upc del fabricante622424922036
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4833 lbf
- Capacidad de carga estática radial6722 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922036