Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de catálogo del fabricante0009220500
- Número de Upc del fabricante622424922050
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3709 lbf
- Capacidad de carga estática radial4856 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922050