Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009221000
- Número de Upc del fabricante622424922104
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3485 lbf
- Capacidad de carga estática radial4631 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922104