Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro1.8750 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.8 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009221200
- Número de Upc del fabricante622424922128
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6519 lbf
- Capacidad de carga estática radial10229 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922128