Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso1.8 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009221500
- Número de Upc del fabricante622424922159
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial14860 lbf
- Capacidad de carga estática radial25134 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922159