Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Peso1.32 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009221700
- Número de Upc del fabricante622424922173
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial9712 lbf
- Capacidad de carga estática radial14500 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922173