Motion
CYR-3/4-S
Rodillo de horquilla plano - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07477647
No. Fabricante CYR-3/4-S
Precio30.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07477647
No. Fabricante CYR-3/4-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de catálogo del fabricante
    0009222200
  • Número de Upc del fabricante
    622424922227
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4130 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424922227

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR 3/4 S (YOKE/SEALED)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno