Motion
CYR-4-S
Rodillo de horquilla plano - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07477648
No. Fabricante CYR-4-S
Precio287.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07477648
No. Fabricante CYR-4-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio287.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    7.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de catálogo del fabricante
    0009222600
  • Número de Upc del fabricante
    622424922265
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29985 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    89540 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424922265

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR 4 S (YOKE/SEALED)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno