Motion
CYR-7/8-S
Rodillo de horquilla plano - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07477649
No. Fabricante CYR-7/8-S
Precio27.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07477649
No. Fabricante CYR-7/8-S
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
Su precio$27.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de catálogo del fabricante
    0009222900
  • Número de Upc del fabricante
    622424922296
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1958 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2727 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424922296

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR 7/8 S (YOKE/SEALED)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno