Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete32.11 pies-libras
- Peso16.6 lb
Detalles
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 3/4 / 1/5 HP, 6P, 48Y
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382120030
- Corriente máxima permitidaDe 3.1 a 8.1 A
- ModeloK055PNF2850012B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV / 1/5 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeAnillo / pasador
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382120030