Motion
3313
Motor HVAC - 3/4 hp / 1/5 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja OAO (abierto) , 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en anillo / pasador, servicio continuo
Artículo MI #07477762
No. Fabricante 3313
Precio294.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 3/4 hp / 1/5 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja OAO (abierto) , 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en anillo / pasador, servicio continuo
Artículo MI #07477762
No. Fabricante 3313
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
Precio294.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    39.9 pies-libras
  • Peso
    16.6 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 3/4 / 1/5 HP, 6P, 48Y
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382120047
  • Corriente máxima permitida
    3.8 A
  • Modelo
    K055PNG2851012B
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV / 1/5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Anillo / pasador
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382120047

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP,3/4 / 1/5 HP,6P,48Y 3313 60,208-230

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno