Motion
3314
Motor HVAC - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, Caja OAO (aire libre), 60 Hz, Base 1075 rpm, Montaje en anillo / pasador, Servicio continuo
Artículo MI #07477763
No. Fabricante 3314
Precio233.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, Caja OAO (aire libre), 60 Hz, Base 1075 rpm, Montaje en anillo / pasador, Servicio continuo
Artículo MI #07477763
No. Fabricante 3314
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
Precio233.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    37.28 pies-libras
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/2 / 1/6 HP, 6P
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382120054
  • Corriente máxima permitida
    De 2.8 a 7.3 A
  • Modelo
    K055PND2848012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV / 1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Anillo / pasador
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382120054

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP,1/2 / 1/6 HP,6P, 3314 60,115 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno