Motion
3315
Motor HVAC - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base de 1075 rpm
Artículo MI #07477764
No. Fabricante 3315
Precio239.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base de 1075 rpm
Artículo MI #07477764
No. Fabricante 3315
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
Precio239.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/2 / 1/6 HP, 6P, 48Y
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Número de Upc del fabricante
    786382120061
  • Modelo
    K055PNE2849012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV / 1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Número de velocidades
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382120061

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP,1/2 / 1/6 HP,6P,48Y 3315 60,208-230

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno