Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Par de apriete60 pies-libras
- Peso36 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida2.4 A, 10.6 A
- ModeloB063ACB1045023J
- Caballos de fuerza del motor2.60 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2|4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBrida cuadrada
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm / 3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
Descripción general
Descripción del fabricante
FHP,2 / 1/3 HP,2/4P,56Y ASB2984T 60,230