Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Factor de servicio1.35
- Par de apriete18.3 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga67.2 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida0.7 A, 1.4 A
- ModeloP063GDE1574015B
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382120375