Motion
D25P4E
Motor de uso general - 25 hp, 900 rpm, 3 fases, 190/380//230/460 V, armazón de 326T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 730 rpm - 885 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #07477783
No. Fabricante D25P4E
Precio9,179.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 25 hp, 900 rpm, 3 fases, 190/380//230/460 V, armazón de 326T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 730 rpm - 885 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #07477783
No. Fabricante D25P4E
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
Precio9,179.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Longitud total de la dimensión C
    27.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Par de apriete
    148.3 pies-libras
  • Peso
    460 lb

Detalles

  • RPM base
    730 rpm - 885 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    33 A, 41 A, 67 A, 82 A
  • Modelo
    FS84
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    786382120429

Descripción general

Descripción del fabricante
DE,25 HP,8P,326T D25P4E 60 Y 50,230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno