Motion
EC5407E
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1550 a 1752 rpm, monofásico, 115 V, caja TEAO
Artículo MI #07477790
No. Fabricante EC5407E
Precio232.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1550 a 1752 rpm, monofásico, 115 V, caja TEAO
Artículo MI #07477790
No. Fabricante EC5407E
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
Precio232.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Número de Upc del fabricante
    786382119478
  • Modelo
    M035TBM0130011B
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    De 1550 a 1752 rpm
  • UPC_NO
    786382119478

Descripción general

Descripción del fabricante
EC5407E CONMUTADOS ELECTRÓNICAMENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno