Motion
H10P2D2
Motor de servicio hostil - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 215T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1445 rpm - base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07477797
No. Fabricante H10P2D2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 215T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1445 rpm - base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07477797
No. Fabricante H10P2D2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Longitud total de la dimensión C
    19.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    29.8 pies-libras
  • Peso
    175 lb

Detalles

  • RPM base
    1445 rpm - 1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    12 A, 23.9 a 26.5 A
  • Modelo
    FS86
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CTE,10 HP,4P,215T H10P2D2 60 y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno