Motion
N164
Motores de soplador de inductor de tiro - 1/60 hp, 3600 rpm, monofásico, 120 V, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 2800 rpm
Artículo MI #07477809
No. Fabricante N164
Precio311.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de soplador de inductor de tiro - 1/60 hp, 3600 rpm, monofásico, 120 V, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 2800 rpm
Artículo MI #07477809
No. Fabricante N164
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
Precio311.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.2 lb

Detalles

  • RPM base
    2800 rpm
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    FHP, 1/60 HP, 2P,
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Número de Upc del fabricante
    786382111274
  • Modelo
    B1880441500000B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/60 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    120 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382111274

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP,1/60 HP,2P, N164 60,120 V BORRADOR