Especificaciones
Dimensiones
- Peso8.4 lb
Detalles
- RPM base3350 rpm
- País de origenCHN
- DescripciónFHP, 1/25 HP, 2P,
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.6040
- Número de Upc del fabricante786382111281
- ModeloB1880442100000B
- Caballos de fuerza del motor1/25 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382111281