Motion
WDP1P2ACR
Motor de servicio de lavado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 145TC , carcasa de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1725 rpm, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #07477825
No. Fabricante WDP1P2ACR
Precio1,668.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 145TC , carcasa de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1725 rpm, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #07477825
No. Fabricante WDP1P2ACR
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
Su precio$1,668.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    48.02 pies-libras
  • Peso
    42.7 lb

Detalles

  • RPM base
    1425 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    1.7 A, 3.4 a 3.5 A
  • Modelo
    P063FGB1565015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382120221

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,4P,145TC WDP1P2ACR 60 Y