Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2.1250 pulg.
- Grosor de la mordaza19/64 pulg.
- Ancho de la mordaza1-7/64 pulg.
- Longitud9-27/32 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza2.2500 pulg.
- Longitud total9.8438 pulg.
- Peso0.76 lb
Detalles
- Tipo de ajustePiler de juntas de bloqueo