Motion
75065606

DICHTOMATIK
75065606

Cable redondo con junta tórica - 0.375 in de diámetro de sección transversal, FKM (Viton®), 90 Durómetro, negro
Artículo MI #07478995
No. Fabricante 75065606
Precio26.43 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75065606

Cable redondo con junta tórica - 0.375 in de diámetro de sección transversal, FKM (Viton®), 90 Durómetro, negro
Artículo MI #07478995
No. Fabricante 75065606
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
Su precio$26.43/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.375 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.010 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por pie
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    5 a 390 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75065606 .375 (3/8) 90 DURO. O-RING CABLE
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo