Motion
EE240X25

LIFT-ALL
EE240X25

AZUL OJO Y OJO 25' TUFLEX DE POLIÉSTER CON ESLINGA REDONDA
Artículo MI #07479224
No. Fabricante EE240X25
Precio753.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE240X25

AZUL OJO Y OJO 25' TUFLEX DE POLIÉSTER CON ESLINGA REDONDA
Artículo MI #07479224
No. Fabricante EE240X25
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
Precio753.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    37.5 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    17000 lb
  • Color
    AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886909604
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    21200 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886909604
  • Capacidad vertical 90
    21200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE240X25 E/E ESLINGA REDONDA TUFLEX
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good