Motion
96668
Marcador de comprobación de seguridad Markal® - Blanco
Artículo MI #07479344
No. Fabricante 96668
Precio14.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marcador de comprobación de seguridad Markal® - Blanco
Artículo MI #07479344
No. Fabricante 96668

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    9.21 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Código de armonización
    9609.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    048615966687
  • UPC_NO
    048615966687

Descripción general

Descripción del fabricante
96668 MARCADOR DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD- WHT
  • Las marcas de pintura se agrietan para una indicación visual de aflojamiento o manipulación de pernos y piezas.
  • Cada tubo está empaquetado con una punta de plástico extendida.
  • Seco al tacto: 15 minutos
  • Curado completo: 4 días
  • Viene en ocho colores de alta visibilidad
  • El tubo de mayor volumen contiene un 70 % más de pintura que el principal competidor
  • Rango de marcado: -4°F a 158°F, (20°C a 70°C )
  • Marque la resistencia a la temperatura: 392°F. (200°C)
  • Usos de la industria: producción de neumáticos y metales de reafilado para equipos originales de automoción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo