Especificaciones
Dimensiones
- Peso9.21 lb
Detalles
- ColorNegro
- Código de armonización9609.10.0000
- Número de Upc del fabricante048615966731
- UPC_NO048615966731
Descripción general
- Las marcas de pintura se agrietan para una indicación visual de aflojamiento o manipulación de pernos y piezas.
- Cada tubo está empaquetado con una punta de plástico extendida.
- Seco al tacto: 15 minutos
- Curado completo: 4 días
- Viene en ocho colores de alta visibilidad
- El tubo de mayor volumen contiene un 70 % más de pintura que el principal competidor
- Rango de marcado: -4°F a 158°F, (20°C a 70°C )
- Marque la resistencia a la temperatura: 392°F. (200°C)
- Usos de la industria: producción de neumáticos y metales de reafilado para equipos originales de automoción