Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSY-1
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Espaciador individual SUP/EXH
- Espaciador de la válvula de parada SUP con alivio de presión residual
- Doble comprobación del espaciador con alivio de presión residual
- Incluye junta de conector, junta de base y tornillos de montaje para la instalación