Motion
KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES5

Dodge
RAPTOR ES5 SPACER EXTENSION KIT

KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES5
Artículo MI #07480347
No. Fabricante RAPTOR ES5 SPACER EXTENSION KIT
Precio212.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR ES5 SPACER EXTENSION KIT

KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES5
Artículo MI #07480347
No. Fabricante RAPTOR ES5 SPACER EXTENSION KIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio212.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    5
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Extensión del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.47 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Número de pernos
    8
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    926 pulg-lb
  • UPC_NO
    781568823835

Descripción general

Descripción del fabricante
017043 KIT DE EXTENSIÓN DE ESPACIADOR ES5 DE RAPTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos