Motion
NCQ8M200-150-XC4

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8M200-150-XC4

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #07481464
No. Fabricante NCQ8M200-150-XC4
Precio76.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8M200-150-XC4

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #07481464
No. Fabricante NCQ8M200-150-XC4
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
Precio76.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    150 mm

Detalles

  • Cambio automático
    C73 - Reed, voltaje de CC <gt/>5 <lt/>24, voltaje de CA <lt/>100, LED
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
    Raspador
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Orificio de holgura del tornillo, montaje trasero
  • Número de interruptores automáticos
    1
  • Opciones
    Limpiaparabrisas de uso intensivo
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ8

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ8M200-150-XC4

También puede gustarle