Motion
CDQMA40-100-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA40-100-M9BSDPC

Cilindro de aire compacto - Tipo de varilla guía, calibre 40 mm, carrera 100 mm
Artículo MI #07483305
No. Fabricante CDQMA40-100-M9BSDPC
Precio257.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA40-100-M9BSDPC

Cilindro de aire compacto - Tipo de varilla guía, calibre 40 mm, carrera 100 mm
Artículo MI #07483305
No. Fabricante CDQMA40-100-M9BSDPC
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
Precio257.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla guía
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQM
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones
    Varilla del pistón de acero inoxidable y tuerca de extremo
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQM

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQMA40-100-M9BSDPC
  • Cilindro compacto tipo varilla guía
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras estándar (mm): 5 a 100
  • 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
  • Precisión no giratoria de 0.2 o menos