Motion
CDQ2D63-125DCMZ-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2D63-125DCMZ-M9BSDPC

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07483556
No. Fabricante CDQ2D63-125DCMZ-M9BSDPC
Precio263.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2D63-125DCMZ-M9BSDPC

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07483556
No. Fabricante CDQ2D63-125DCMZ-M9BSDPC
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
Precio263.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    125 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Carrera larga
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2D63-125DCMZ-M9BSDPC
  • Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Roscas de puerto: Rc, NPT o G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle