Motion
ANV 38 GAS F

FASTER
ANV 38 GAS F

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 in BSPP, rosca hembra 3/8 – 19 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #07483562
No. Fabricante ANV 38 GAS F
Precio23.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
ANV 38 GAS F

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 in BSPP, rosca hembra 3/8 – 19 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #07483562
No. Fabricante ANV 38 GAS F
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
Precio23.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    18.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. BSPP, rosca hembra 3/8 – 19
  • Caudal
    7.93 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Industria/Aplicación
    Agricultura
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.03720 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ANV 38 GAS F QUICK CONNECT FTG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo