Motion
D22430
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 11.6 mm OD, 58.5 mm Longitud, 1.6 mm Tamaño de cable, 4.4400 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #07483683
No. Fabricante D22430
Precio4.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 11.6 mm OD, 58.5 mm Longitud, 1.6 mm Tamaño de cable, 4.4400 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #07483683
No. Fabricante D22430
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
Precio4.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    58.5 mm
  • Diámetro exterior
    11.6 mm
  • Peso
    0.2224 lb
  • Tamaño del cable
    1.6 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D22430
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    4.4400 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D22430 PRIMAVERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"