Motion
2605 1500/1 WR 56C  1.438

HUB CITY INC
2605 1500/1 WR 56C 1.438

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1500:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #07484633
No. Fabricante 2605 1500/1 WR 56C 1.438
Precio4,294.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
2605 1500/1 WR 56C 1.438

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1500:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #07484633
No. Fabricante 2605 1500/1 WR 56C 1.438
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
Precio4,294.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2605
  • RPM máximas de salida
    1.17 rpm
  • Par de salida máximo
    2485 pulg-lbs a 1.17 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    1500:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=1500/1|FS=56C|OD=5
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-24535
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662961012630
  • Potencia de entrada máxima
    0.129 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2600
  • UPC_NO
    662961012630

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE ENGRANAJES 1500:1 56C 2605 0230-24535
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sellos Viton®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo