Especificaciones
Dimensions
- Longitud total8.13 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
- Tamaño del husillo1/2 in Llave redonda
- Par de parada8.38 pulg.
- Par de arranque6.29 pulg.
Details
- Consumo de aire33.0 cfm
- Velocidad libre1250 rpm
- Potencia máxima0.64 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.625 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
M007RVR015AR4 MTR, AIRE 6.29LBFT 625RPM
- La serie M007 cuenta con un engranaje planetario en línea y un motor de paletas para soportar un alto rango de pares y velocidades
- También incluye opciones de montaje frontal y en brida, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante sin sobrecalentamiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature