Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total336 lanzamientos
- Diámetro del pasador0.091 pulg.
- Altura de la placa0.228 pulg.
- Grosor de la placa0.030 pulg.
- Diámetro del rodillo0.130 pulg.
- Ancho del rodillo0.125 pulg.
- Peso0.63 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Número de stock del fabricante28169
- MaterialAcero inoxidable 304
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.