Motion
48-22-1994

MILWAUKEE TOOL
48-22-1994

3 in Cuchilla de bolsillo HARDLINE ℮ Smooth Blade
Artículo MI #07485828
No. Fabricante 48-22-1994
Precio136.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1994

3 in Cuchilla de bolsillo HARDLINE ℮ Smooth Blade
Artículo MI #07485828
No. Fabricante 48-22-1994
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
Precio136.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.1875 pulg.
  • Longitud del mango
    3.9 pulg.
  • Longitud total
    6.9 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    D2 Acero
  • Tipo de cuchilla
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del mango
    Nailon relleno de vidrio
  • Tipo de mango
    Recto
  • Incluye
    (1) Cuchillo
  • Bloqueable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242477043
  • Número de cuchillas
    1
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes
  • Hoja retráctil
    No
  • UPC_NO
    045242477043

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1994 CUCHILLO LISO RÍGIDO DE 3"
  • Hoja de acero D2 de 3 pulg.
  • Cuchilla lisa de punto de caída
  • Volteador con abertura del sistema de cojinetes
  • Apertura del bloqueo del marco de acero
  • Asa de nylon rellena de vidrio con parte trasera de acero inoxidable
  • Acabado de óxido negro lavado a la piedra
  • Clip de cinturón con punta reversible
  • Orificio de la eslinga