Motion
48-22-1999

MILWAUKEE TOOL
48-22-1999

3.5 in Cuchillo de bolsillo con punta de caída HARDLINE ℮ Smooth Recurve
Artículo MI #07485829
No. Fabricante 48-22-1999
Precio147.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1999

3.5 in Cuchillo de bolsillo con punta de caída HARDLINE ℮ Smooth Recurve
Artículo MI #07485829
No. Fabricante 48-22-1999
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
Precio147.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3.5 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.1875 pulg.
  • Longitud del mango
    4.7 pulg.
  • Longitud total
    8.2 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    D2 Acero
  • Tipo de cuchilla
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del mango
    Nailon relleno de vidrio
  • Tipo de mango
    Recto
  • Incluye
    (1) Cuchillo
  • Bloqueable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242359172
  • Número de cuchillas
    1
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes
  • Hoja retráctil
    No
  • UPC_NO
    045242359172

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1999 3.5" CUCHILLA SUAVE HARDLINE
  • Hoja de acero D2 de 3.5 pulg.
  • Cuchilla lisa de punto de caída de recurva
  • Volteador con abertura del sistema de cojinetes
  • Apertura del bloqueo del marco de acero
  • Asa de nylon rellena de vidrio con parte trasera de acero inoxidable
  • Acabado de óxido negro lavado a la piedra
  • Clip de cinturón con punta reversible
  • Orificio de la eslinga